Colles et adhésifs liquides 3M 14106, Contenance: 18927 ml
Colle caoutchouc 3M Scotch-Weld 1300 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :14106
Rubix :0168-8002404
Fabricant :7100034893
EAN :4046719305957

Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE PRISE RAPIDE 1300L BO 5 L PRIX LITRE UC 2
La colle 3M Scotch-Weld 1300L est une colle à séchage et à prise rapide possédant une excellente tenue thermique.
Points forts
Colle néoprène pour caoutchouc
-Température d’utilisation de-20°C à 150°C
-Prise rapide
-Température d’utilisation de-20°C à 150°C
-Prise rapide
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 18927 ml |
| Temps de séchage | 20 min |
| Type d'application | colle de contact pour caoutchoucs et joints, application au pinceau, au spray ou au rouleau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,20 € HT
/ 10 litres
810,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours