Colles et adhésifs liquides Loctite AA H3101, Contenance: 50 ml

Colle H3101

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :AA H3101
Rubix :0166-8007374
Fabricant :2064879
ADHESIF METHACRYLA.H3101 CA 50ML LOCTITE UC10

Résumé technique

Contenance50 ml

Documents

Détails articles : ADHESIF METHACRYLA.H3101 CA 50ML LOCTITE UC10


méthacrylate. Thixotrope. Polymérisant à température ambiante. Temps de prise : 15 à 20 min. Cartouche 50 ml.

Points forts

assemblages résistants et résilients. Permet de bons résultats même avec une préparation de surface sommaire.

Applications

Pour réaliser des assemblages structuraux tenaces sur la majorité des substrats (PVC, aluminium, polycarbonate, acrylique, acier inoxydable, ABS) pour le collage de pièces de carrosserie composites et thermoplastiques ou de présentoirs en thermoplastique

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
52,89 HT
/ unité
63,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h