Colles et adhésifs liquides 3M 7000033748, Contenance: 150 ml | Couleur: Beige

Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 3M™ 1099

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000033748
Rubix :0168-8002390
Fabricant :7000033748
EAN :03134375326902
COLLE NITRILE RESIST.PLASTIFIANT 1099 TU 150 ML UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurbeige
Contenance150 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE NITRILE RESIST.PLASTIFIANT 1099 TU 150 ML UC12


La colle nitrile haute performance pour plastique 3M™ 1099 est un adhésif industriel de qualité supérieure conçu pour l’assemblage de vinyles, plastiques souples et autres matériaux spécifiques. Dotée d’une forte résistance aux intempéries, à l'eau, aux huiles et aux solvants, elle assure une adhésion durable et flexible adaptée aux environnements exigeants. Sa capacité de séchage rapide et son application polyvalente en font un choix privilégié pour les secteurs de l’automobile, du mobilier et de la maintenance industrielle.

Caractéristiques :
Cette colle à base de nitrile garantit une excellente adhésion sur divers supports, notamment les polymères, le cuir, les mousses et les plastiques souples. Sa tenue aux migrations des plastifiants en fait une solution idéale pour les applications nécessitant une résistance prolongée et une flexibilité optimale. Grâce à sa réactivation possible par solvant ou chaleur, elle offre une grande souplesse d'utilisation selon les besoins industriels. Elle est également compatible avec un large éventail de matériaux, y compris les tissus techniques et certaines résines, garantissant une performance optimale dans les environnements industriels difficiles. Son temps d'ouverture de 40 minutes permet un repositionnement aisé avant séchage complet, offrant ainsi une précision accrue lors de l’application.

Spécifications :
• Base chimique : nitrile
• Solvant principal : acétone
• Consistance : Sirpo moyen
• Viscosité : 2500 mPas (Brookfield RVF aiguille n°3, 10 tr/min)
• Densité : 0,88 g/cm³
• Extrait sec : 32 %
• Température d’application : de -40 °C à 120 °C
• Tenue au pelage à 180° (tissu/acier) :
o 1 jour à 24 °C : 1,4 daN/cm
o 3 jours à 24 °C : 3,1 daN/cm
o 7 jours à 24 °C : 2,4 daN/cm
o Après 3 semaines à -34 °C : 3,8 daN/cm
o Après 3 semaines à 65 °C : 1,4 daN/cm
o Après 3 semaines à 82 °C : 0,5 daN/cm
• Tenue au cisaillement : 8 MPa (norme MMM A Classe 2)

Normes :
Cette colle répond aux standards de qualité et de performance des industries exigeantes. Elle est conforme aux normes militaires US MMM-A-189 A Classe 2, garantissant une adhésion fiable et une tenue mécanique optimale même après immersion prolongée dans des solvants.

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.

Points forts

• Adhésion puissante et durable sur vinyles, plastiques et polymères.
• Résistance aux intempéries, à l’eau, aux huiles et aux carburants.
• Séchage rapide permettant une productivité accrue.
• Application polyvalente : pulvérisation, pinceau ou rouleau.
• Réactivation possible par solvant ou chaleur pour un repositionnement optimal.
• Haute flexibilité et tenue aux plastifiants, évitant la rigidité de l’assemblage.
• Compatible avec divers substrats, y compris le cuir, la mousse et les résines phénoliques.

Applications

• Collage de vinyles et plastiques souples utilisés dans l’automobile et la construction.
• Réparation automobile : fixation des panneaux intérieurs, rembourrage et assemblage de carrosserie.
• Assemblage de bannières, auvents et bâches vinyles.
• Fixation de tissus, mousses et polymères dans le secteur du mobilier et de l’ébénisterie.
• Usage industriel général et MRO (Maintenance, Réparation et Opérations).
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurbeige
Contenance150 ml
Température mini-40 °C
Temps de séchage40 min
Type d'applicationa spruzzo, a pennello o a rullo
16,13 € HT
/ unité
19,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Contenance