Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3430 DC 24ML FR/NL, Contenance: 24 ml | Couleur: Incolore
Colle époxy bicomposant EA 3430
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3430 DC 24ML FR/NL
Rubix :0166-8001883
Fabricant :232662
EAN :5010266278018

Documents
Détails articles : ADHESIF EPOXY 3430 BL 24ML LOCTITE UC12
Collage structural époxy bi-composant, usage général, rapide, transparent.
Durée d'emploi de cinq minutes, adapté aux applications nécessitant une ligne de collage transparente. Idéal pour le collage du verre, d''éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux.
Viscosité moyenne. Résistant à l'eau.
Temps d'utilisation : 5 ' 10 min.
Temps de prise : 15 min.
Plage de températures de service : -55 °C à +100 °C.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 24 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,84 € HT
/ unité
35,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h