Colles et adhésifs liquides 3M 7000000902, Contenance: 295 ml | Couleur: Blanc
Colle polyuréthane à chaud 3M Scotch-Weld TE 031
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000000902
Rubix :0168-8003637
Fabricant :7000000902
EAN :0051115251580

Documents
Détails articles : COLLE POLYURETHANE P/SCOTCH-WELD TE 031 CA 295 ML UC 5
La colle 3M Scotch-Weld TE031 est une colle thermodurcissable 3M extrudable à temps de prise rapide, idéale pour assembler une grande variété de plastiques incluant le polystyrène et le polyacrylique.
Points forts
Idéal pour le collage du polystyrène et d 'autres plastiques
-Excellente performance sur plastiques et prise instantanée
-Temps de prise rapide
-100% d'extrait sec
-Excellente performance sur plastiques et prise instantanée
-Temps de prise rapide
-100% d'extrait sec
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 295 ml |
| Température mini | 16 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,60 € HT
/ 5 unités
461,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours