Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6346T3, Couleur: Bleu
NUCSEAL N PMUC 17-0386
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6346T3
Rubix :0747-8265793
Fabricant :6346T3
EAN :3564116001506

Documents
Détails articles : NUCSEAL N PMUC 100GR
Pâte d’étanchéité et de freinage (ralentissement) souple et non durcissant.
Points forts
Excellente stabilité dans le temps.
• Mono composant, propre, facile d’emploi et non toxique.
• Protège contre la corrosion.
• Se démonte et se nettoie facilement. S’utilise sur tous les matériaux.
• Résiste à l’eau froide et chaude, à l’acide sulfurique et phosphorique, la soude, l’ammoniaque, l’éthylène glycol…
Applications
Freinage de filetage devant être bougés régulièrement : vis de ralenti, de manomètres…
Étanchéité des plans de joints, brides et des carters.
Étanchéité des raccords filetés, bouchons.
Etanchéité sur ‘portes de visite’ de cuve, de boitier électrique devant être ouvert et fermé régulièrement et dont on ne souhaite pas refaire le joint à chaque ouverture.
Renforcement des joints en service ou mise en place de joints neufs : joints en élastomères, joints papiers, joints synthétiques…
S'emploie sur les joints papiers, lièges, cartons pour les rendre adhérents.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Type d'application | étanchéité de plans de joint et de raccords filetés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,40 € HT
/ 12 unités
877,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
