Colles et adhésifs liquides 3M 1142927, Contenance: 177 ml | Couleur: Gris
Scotch-WeldTM 2214 HT NF Colle structurale époxyde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1142927
Rubix :0168-8378601
Fabricant :7000046474
EAN :00021200208331
Documents
Détails articles : COLLE EPOXY HT SCOTCH-WELD 2214 GRIS 177ML 7000046474
La colle structurale 3MTM Scotch-Weld™ 2214 HT NF est une résine époxyde monocomposant chargée aluminium, conçue pour des usages nécessitant un haut niveau de performance.
Sa consistance autorise son application sur des surfaces verticales et permet l'utilisation d'un couteau à mastic, racle ou autre. Ses propriétés se maintiennent dans le temps, même dans les conditions les plus extrémes.
Points forts
• Excellente tenue en cisaillement à très haute température
• 100% d’extrait sec
• Polymérise en 1h à 120°C
• 100% d’extrait sec
• Polymérise en 1h à 120°C
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 177 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,80 € HT
/ 6 unités
905,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
