Colles et adhésifs liquides 3M 1131581, Contenance: 490 ml | Couleur: Bleu

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1131581
Rubix :0168-8214408
Fabricant :7100036719
EAN :00051115716010
COLLE ACRYLIQUE 3M SCOTCH-WELD DP8010, BLEU, 490 ML

Résumé technique

Couleurbleu
Contenance490 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE ACRYLIQUE 3M SCOTCH-WELD DP8010, BLEU, 490 ML


Assembler des polypropylènes ou polyéthylènes sans traitement préalable représente un défi technique courant. La colle structurale acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 répond à cette problématique grâce à sa technologie bi-composante. En effet, elle repose sur le mélange précis de deux composants (base et accélérateur), assurant une réaction chimique homogène et des performances mécaniques constantes après polymérisation.

Caractéristiques :
L3M™ Scotch-Weld™ DP8010 est un adhésif bi-composant destiné au collage structural de plastiques à basse énergie de surface, notamment les polypropylènes, polyéthylènes et thermoplastiques à base de polyoléfine. Son utilisation ne nécessite pas de préparation spécifique des surfaces, ce qui simplifie les opérations d’assemblage en atelier.

Sa viscosité moyenne favorise une distribution contrôlée lors de l’extrusion, en particulier avec les cartouches Duo-Pack et les systèmes de mélange automatique EPX. Le ratio de mélange 10:1 garantit l'homogénéité, que l’application soit automatisée ou manuelle. La colle présente une faible odeur et sa couleur bleue facilite l'identification visuelle.

Le temps de travail de la colle L3M™ Scotch-Weld™ DP8010 permet une application maîtrisée du mélange après combinaison des deux composants. De son côté, le temps ouvert assure un délai suffisant, une fois le produit déposé, pour assembler et ajuster les pièces avant amorce de la prise.

Spécifications :
- Type d’adhésif : acrylique bi-composant
- Ratio de mélange : 10:1 en volume ; 10:1 en poids
- Couleur : bleu
- Conditionnement : cartouche Duo-Pack
- Volume : 490 mL
- Viscosité : 27 000 mPa·s (partie B) ; 28 500 mPa·s (partie A)
- Temps de travail : 8 min
- Temps ouvert : 10 min
- Temps avant manipulation : 60 min
- Temps avant collage structural : 24 h
- Dureté : 55 – 60 Shore D
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 2 700 psi
- Température minimale de polymérisation : 16 °C
- Température maximale recommandée pour accélération thermique : 65 °C
- Température de stockage : 4 °C
- Joint de colle recommandé : 100 – 500 µm

Normes :
- Règlement REACH n° 1907/2006 : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques conformément aux exigences européennes applicables aux mélanges industriels
- Règlement CLP n° 1272/2008/CE : classification, étiquetage et emballage du produit établis selon les critères européens de danger et de communication des risques
- OCDE 301B / 301C / 301F : protocoles utilisés pour l’évaluation de la biodégradabilité de certains composants
- ASTM D1002 : méthode utilisée pour les essais de cisaillement sur assemblages métalliques et plastiques
- ASTM D3167 : méthode utilisée pour les essais de pelage Bell

Points forts

- Collage direct des plastiques à basse énergie de surface, ce qui réduit les étapes de préparation et le temps d’intervention
- Temps ouvert de 10 min, facilitant le positionnement et l’ajustement des pièces avant prise définitive
- Viscosité maîtrisée, permettant une application précise et limitant les coulures sur surfaces verticales
- Bonne tenue au cisaillement à température ambiante, adaptée aux assemblages structurels
- Compatibilité avec les systèmes de mélange automatique EPX, favorisant l’intégration en ligne de production

Applications

La colle structurale acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 est utilisée pour l'assemblage de plastiques (polypropylène, LDPE, HDPE, UHMW-PE, PVC, ABS, acrylique...), ainsi que certains métaux et composites. Elle convient aux surfaces peintes, non peintes, lisses ou revêtues de peinture poudre. Les contextes d’utilisation incluent l’encapsulage de composants, le scellage de sous-ensembles et l’enrobage de pièces soumises à des contraintes mécaniques modérées, avec immobilisation des pièces durant la phase de polymérisation.

Elle convient aux secteurs de la construction, des biens de consommation, de l’électronique, du travail des métaux, du transport, du secteur médical, de la signalisation, de l’ébénisterie et du MRO. Elle intervient également dans des environnements liés aux véhicules spéciaux, aux applications militaires et à l’administration publique.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Contenance490 ml
Temps de séchage10 min
2 089,50 HT
/ 6 unités
2 507,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours