Filtres
Catégories
  • Colle de montage (43)
  • Marque

    30 produit(s) avec 43 référence(s) :

    Pertinence
    • bostik :30502930
    • rubix :2329-8005468
    • ean :3131360521403
    • Couleur
      Autres
    • Contenance
      125 ml
    5,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bostik :30504070
    • rubix :2329-8005472
    • ean :3549210010692
    • Couleur
      Autres
    • Contenance
      125 ml
    12,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bostik :30503010
    • rubix :2329-8006422
    • ean :3131360522509
    • Couleur
      Incolore
    • Contenance
      125 ml
    15,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :111568
    • rubix :B789-7274793
    • ean :5411183044708
    • Couleur
      Jaune
    • Contenance
      125 ml
    6,12 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :100268
    • rubix :B789-8140486
    • ean :5411183030190
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      290 ml
    13,62 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :105029
    • rubix :B789-8121667
    • ean :5411183003941
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      290 ml
    11,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :110980
    • rubix :B789-8121700
    • ean :5411183042575
    • Couleur
      Incolore
    • Contenance
      290 ml
    13,58 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :114120
    • rubix :B789-8186177
    • ean :5411183059559
    • Couleur
      Noir
    • Contenance
      290 ml
    197,04 HT
    / 12 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • teroson :2026592
    • rubix :0166-8048136
    • Couleur
      Noir
    • Contenance
      310 ml
    51,05 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :829228
    • rubix :C600-8101943
    • ean :3660338048203
    • Couleur
      Rouge
    • Contenance
      25 ml
    26,96 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :840437
    • rubix :C600-5177718
    • ean :3660338059179
    • Couleur
      Jaune
    • Contenance
      35 ml
    21,82 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :846232
    • rubix :C600-8123675
    • ean :3660338411403
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      290 ml
    10,32 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :847779
    • rubix :C600-8132943
    • ean :3660338411410
    • Couleur
      Autres
    • Contenance
      290 ml
    11,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :847781
    • rubix :C600-8132944
    • ean :3660338411427
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      290 ml
    11,09 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :829240
    • rubix :C600-8101941
    • ean :3660338048210
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      50 ml
    22,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :796837
    • rubix :C600-8098176
    • ean :3660338043222
    • Couleur
      Marron
    • Contenance
      50 ml
    24,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • loctite :MR 5923
    • rubix :0166-1106910
    • fabricant :142270
    • ean :5010266189079
    • Couleur
      Marron
    • Contenance
      450 ml
    49,18 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • soudal :145988
    • rubix :B789-8214033
    • ean :5411183162136
    • Couleur
      Jaune
    • Contenance
      1000 ml
    13,02 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :715839
    • rubix :C600-8098012
    • ean :3660338411373
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      310 ml
    6,00 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • teroson :2001099
    • rubix :0166-8048135
    • ean :4058093005477
    • Couleur
      Gris
    • Contenance
      290 ml
    23,76 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • loctite :518.25
    • rubix :0166-7162743
    • fabricant :2125535
    • ean :4058093005699
    • Couleur
      Rouge
    • Contenance
      25 ml
    632,28 HT
    / 12 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • soudal :112023
    • rubix :B789-8121707
    • ean :5411183046115
    • Couleur
      Blanc
    • Contenance
      310 ml
    82,92 HT
    / 12 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • 3m :1017923
    • rubix :0168-8197592
    • fabricant :7000079843
    • Couleur
      Marron
    • Contenance
      20000 ml
    595,60 HT
    / 20 litres
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • soudal :104808
    • rubix :B789-7154310
    • ean :5411183003354
    • Couleur
      Jaune
    • Contenance
      50 ml
    90,80 HT
    / 10 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 30