Colle de montage Soudal 100268


Mastic Colle MS Polymères Prise Rapide Fix ALL HIGH TACK

Références
soudal :100268
rubix :B789-8140486
ean :5411183030190
COLLE MASTIC FIX ALL HIGH TACK
Résumé technique
CouleurBlanc
Contenance290 ml
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLE MASTIC FIX ALL HIGH TACK


Le Fix ALL High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de SMX® Hybrid Polymères, neutre et élastique, avec une très haute adhérence initiale.

Points forts

Adhérence initiale exceptionnelle. Fixe immédiatement 150 kg de charge pour 1 m² de colle.

Applications

Collage et jointoyage les plus divers dans le bâtiment et l’industrie. Tout collage dans les constructions vibrantes. La fixation de panneaux, profiles, plinthes, plaques d’isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, …

Informations techniques


Attributs
CouleurBlanc
Contenance290 ml
Température mini-40 °C
Température maxi90 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 HT
/ unité
16,34 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs