Produits d'étanchéité Soudal 145988, Contenance: 1000 ml | Type: Silicone
Colle néoprène 165 LQ Liquid
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :145988
Rubix :B789-8214033
EAN :5411183162136

Documents
Détails articles : 165LQ COL CONTACT NEOPRENE
165LQ est une colle universelle sans toluène, prête à l’emploi, à base de caoutchoucs et résines synthétiques.
Points forts
- Séchage rapide
- Haute adhérence
- Résiste à l’humidité
Applications
Collage de nombreux matériaux comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. sur divers supports et sur euxmêmes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Type | silicone |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € HT
/ bidon
16,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h