Produits d'étanchéité Spartex 796837, Contenance: 50 ml | Type: Silicone

Produit d'étanchéité des raccords pneumatiques T-SEAL LIQUID

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :796837
Rubix :C600-8098176
EAN :3660338043222
PRODUIT ETANCHEITE DES FILETAGE ETANCH' FILET FIN 50G

Résumé technique

Contenance50 ml
Couleurmarron
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PRODUIT ETANCHEITE DES FILETAGE ETANCH' FILET FIN 50G


Produit d'étanchéification anaérobie moyenne viscosité pour raccords fins avec un jeu maximum de 0,15 mm. Pour la liaison filetée des circuits hydrauliques et pneumatiques. Adapté aux petites pièces.
Permet d'empêcher les déserrages ou fuites à la suite de chocs et vibrations.
Fonctionne uniquement sur les raccords métalliques.
Fabrication allemande. Couleur : Marron
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 60 à 80 mPa.s
Plage de température : -50°C / +150°C

Points forts

Operational temperature in °: -50 to + 150 °C

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Couleurmarron
Typesilicone
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
28,39 € HT
/ unité
34,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h