Soudal
Filtres
Catégories
fixation et montage (65)
protection - sécurité - hygiène (1)
1Marque
soudal
(66)
43 produit(s) avec 66 référence(s) :
Produits d'étanchéité Soudal 120634, Contenance: 300 ml | Type: Silicone
- soudal :120634
- rubix :B789-8183728
- ean :5411183172814
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:300 ml
- Couleur:incolore
- Type:silicone
3,92 € HT
/ unité
Colles et adhésifs liquides Soudal 120665, Contenance: 300 ml | Couleur: Gris
- soudal :120665
- rubix :B789-8121578
- ean :5411183095441
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Contenance:300 ml
8,59 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 110980, Contenance: 290 ml | Type: MS Polymère hybride
- soudal :110980
- rubix :B789-8121700
- ean :5411183042575
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:290 ml
- Couleur:incolore
- Type:ms polymère hybride
12,29 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 100268, Contenance: 290 ml | Type: MS Polymère hybride
- soudal :100268
- rubix :B789-8140486
- ean :5411183030190
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:290 ml
- Couleur:blanc
- Type:ms polymère hybride
12,29 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 105029, Contenance: 290 ml | Type: MS Polymère hybride
- soudal :105029
- rubix :B789-8121667
- ean :5411183003941
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:290 ml
- Couleur:blanc
- Type:ms polymère hybride
12,29 € HT
/ unité
Nettoyant de surface Soudal 103658, Contenance: 500 ml
- soudal :103658
- rubix :B789-1232259
- ean :5411183465039
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:500 ml
14,80 € HT
/ unité
Lingette nettoyante Soudal 113551, Conditionnement : Bidon de 100 lingettes
- soudal :113551
- rubix :B789-6116417
- ean :5411183057548
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:bidon de 100 lingettes
21,86 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 107433, Contenance: 310 ml | Type: Acrylique
- soudal :107433
- rubix :B789-8190499
- ean :5411183027558
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:310 ml
- Couleur:gris
- Type:acrylique
12,75 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 145988, Contenance: 1000 ml | Type: Silicone
- soudal :145988
- rubix :B789-8214033
- ean :5411183162136
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:1000 ml
- Couleur:jaune
- Type:silicone
13,90 € HT
/ bidon
Produits d'étanchéité Soudal FIRE SILICONE B1FR GREY 310ML, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
- soudal :FIRE SILICONE B1FR GREY 310ML
- rubix :B789-8223293
- fabricant :147412
- ean :5411183165878
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:310 ml
- Couleur:gris
- Type:silicone
20,80 € HT
/ unité
Primaire d'adhérence Soudal 106335, Contenance: 300 ml | Couleur: Marron
- soudal :106335
- rubix :B789-8121665
- ean :5411183009455
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:300 ml
7,33 € HT
/ unité
Colles et adhésifs liquides Soudal 145989, Contenance: 5000 ml | Couleur: Jaune
- soudal :145989
- rubix :B789-8214034
- ean :5411183162129
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Contenance:5000 ml
60,73 € HT
/ bidon
Produits d'étanchéité Soudal 105027, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
- soudal :105027
- rubix :B789-8186173
- ean :5411183004139
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Contenance:290 ml
- Couleur:gris
- Type:silicone
212,64 € HT
/ 12 unités
Produits d'étanchéité Soudal 111569, Contenance: 125 ml | Type: Butylène
- soudal :111569
- rubix :B789-8140489
- ean :5411183044715
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Contenance:125 ml
- Couleur:jaune
- Type:butylène
10,79 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 113890, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
- soudal :113890
- rubix :B789-8186176
- ean :5411183058873
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Contenance:290 ml
- Couleur:blanc
- Type:silicone
189,36 € HT
/ 12 unités
Produits d'étanchéité Soudal 112023, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
- soudal :112023
- rubix :B789-8121707
- ean :5411183046115
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Contenance:310 ml
- Couleur:blanc
- Type:silicone
79,32 € HT
/ 12 unités
Pistolet applicateur Soudal 109953, Modèle: Pour mousse PU pistolable
- soudal :109953
- rubix :B789-8121668
- ean :5411183039643
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pistolet mousse pu compact universel 19cm
48,19 € HT
/ unité
Pistolet applicateur Soudal 106966, Modèle: Manuel pour cartouche
- soudal :106966
- rubix :B789-8121568
- ean :5411183010741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pistolet squelette orange or
25,21 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 111919, Type: Silicone
- soudal :111919
- rubix :B789-8121705
- ean :5411183045712
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Type:silicone
10,51 € HT
/ unité
Pistolet applicateur Soudal 112802, Modèle: Manuel pour poche
- soudal :112802
- rubix :B789-8143197
- ean :5411183049611
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:pistolet soudal pour poche
726,60 € HT
/ 10 unités
Pistolet applicateur Soudal 106808, Modèle: Manuel pour cartouche
- soudal :106808
- rubix :B789-8121666
- ean :5411183006102
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:pistolet berceau lourd h40+
170,30 € HT
/ unité
Mousse expansive Soudal SOUDOFOAM FR HY 750ML, Contenance: 750 ml
- soudal :SOUDOFOAM FR HY 750ML
- rubix :B789-4154829
- fabricant :146752
- ean :5411183160965
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:750 ml
34,97 € HT
/ unité
Mousse expansive Soudal 108803, Contenance: 750 ml
- soudal :108803
- rubix :B789-4049438
- ean :5411183037038
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:750 ml
12,85 € HT
/ unité
Produits d'étanchéité Soudal 120655, Contenance: 300 ml | Type: Silicone
- soudal :120655
- rubix :B789-8121572
- ean :5411183114227
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:300 ml
- Couleur:incolore
- Type:silicone
13,96 € HT
/ unité
24 éléments sur 43























