Produits d'étanchéité Soudal 112023, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
Colle de fixation NEOFIX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :112023
Rubix :B789-8121707
EAN :5411183046115

Documents
Détails articles : NEOFIX COLLE CONSTRUCTION CARTOUCHE 310ML
Neofix est une colle pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants.
Points forts
Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène). Convient pour des collages sur supports inégaux. Remplace l’utilisation de vis et de clous. Résiste à l’eau.
Applications
Collage dans les techniques de montage. Collage dans le secteur de la construction. Collage de polystyrène.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,32 € HT
/ 12 unités
95,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours