Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Colles et mastics pour fixation et colmatage
Colles
Colle de montage
COLLE NEOPRENE EN GEL 46A TUBE 50ML
Colle de montage Soudal 104808
Colle contact néoprène en gel 46A
Références
soudal :
104808
rubix :
B789-7154310
ean :
5411183003354
Résumé technique
Couleur
Jaune
Contenance
50
ml
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COLLE NEOPRENE EN GEL 46A TUBE 50ML
Colle néoprène
Informations techniques
Attributs
Couleur
Jaune
Contenance
50
ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
90,80
€
HT
/ 10
unités
108,96
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours