Produits d'étanchéité Spartex 829228, Contenance: 25 ml

Gel étanchéité des plans de joints G-SEAL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :829228
Rubix :C600-8101943
EAN :3660338048203
GEL D'ETANCHEITE PLANS DE JOINTS 25G
Résumé technique
Contenance25 ml
Couleurrouge
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GEL D'ETANCHEITE PLANS DE JOINTS 25G


Produit d'étanchéification anaérobie très haute viscosité pour réaliser des joints étanches sur des surfaces métalliques, des plans de joints usinés ou bruts.
Etanchéité immédiate à basse pression.
Formule thixotrope pour une répartition adéquate du produit entre les pièces à coller et une parfaite tenue.
Fabrication allemande.
Couleur : Rouge
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 19000 à 28000 mPa.s
Plage de température : -50°C / +150°C

Points forts

A syringe of product can be used to make an 8 meter cord

Informations techniques


Attributs
Contenance25 ml
Couleurrouge
Typesilicone
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,15 HT
/ unité
38,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h