Produits d'étanchéité Loctite 518, Contenance: 25 ml | Type: Silicone
Joint échantéité plane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :518
Rubix :0166-7162743
Fabricant :2125535
EAN :4058093005699

Documents
Détails articles : JOINT ETANCHEITE PLANE 25 ML
Etanchéité plane, unijoint, moyennement flexible, upgrade
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 25 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | silicone |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 21 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,89 € HT
/ unité
77,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours