Produits d'étanchéité Spartex 847779, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
Mastic colle MS SEALANT AQUA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :847779
Rubix :C600-8132943
EAN :3660338411410

Documents
Détails articles : MASTIC COLLE GISS MS SEALANT AQUA
Coloris : crystal.
Mastic colle, idéal pour collage et joints, même sur surfaces transparentes (verre, plastique).
Caractéristiques : Base : 100 % MS polymères.
Adhérence sur tous supports, même humides. Inodore.
Résiste aux UV.
Extrusion facile (pistolet manuel ou pneumatique).
Sans solvants, ni isocyanates, ni halogène..
Peut être peint avec une peinture à base acqueuse.
Applications :
Temps de lissage : env 10 min.
Vitesse de polymérisation (20°/65% HR) : 2 à 3 mm/24 h.
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
Collage structurel dans des applications vibrantes..
Bonne résistance chimique à l'eau, solvants aliphatiques, acides.
Résistance aux températures : -40° à +90° C.
Dureté : 38 +/- 5 shore A.
Température d'utilisation : +5° à +35° C.
Cartouche 290 ml.
Mastic colle, idéal pour collage et joints, même sur surfaces transparentes (verre, plastique).
Caractéristiques : Base : 100 % MS polymères.
Adhérence sur tous supports, même humides. Inodore.
Résiste aux UV.
Extrusion facile (pistolet manuel ou pneumatique).
Sans solvants, ni isocyanates, ni halogène..
Peut être peint avec une peinture à base acqueuse.
Applications :
Temps de lissage : env 10 min.
Vitesse de polymérisation (20°/65% HR) : 2 à 3 mm/24 h.
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques).
Collage structurel dans des applications vibrantes..
Bonne résistance chimique à l'eau, solvants aliphatiques, acides.
Résistance aux températures : -40° à +90° C.
Dureté : 38 +/- 5 shore A.
Température d'utilisation : +5° à +35° C.
Cartouche 290 ml.
Points forts
Invisible après collage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € HT
/ unité
16,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h