Colles et adhésifs liquides Teroson VR 5000 AE 400ML, Contenance: 400 ml

Colle contact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Teroson :VR 5000 AE 400ML
Rubix :0166-8119161
Fabricant :860240
EAN :4002872157871
COLLE CONTACT AE400ML TEROSON VR 5000 UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE CONTACT AE400ML TEROSON VR 5000 UC12


TEROSON VR 5000 est un spray adhésif de contact pour carrosseries de véhicules à base de caoutchouc styrène-butadiène (SBR). Il s'agit d'un produit polyvalent sensible à la pression, doté d'une résistance initiale élevée. Les applications typiques comprennent le collage de matériaux intérieurs tels que les textiles, les mousses, le caoutchouc, les matériaux isolants, les films / feuilles PE, le cuir, le carton, le métal, le bois ou le polyester.Il est recommandé de préparer la surface avec TEROSON VR 20.

Points forts


Pour coller les matériaux poreux
Utilisé pour coller le tissu, le polyester et les mousses de polyester, le film/laminé PE, le cuir, le carton et les revêtements
Tête de pulvérisation réglable dans six directions
Résistant à l'eau
Les pièces (films/laminés) peuvent être facilement désassemblées.

Applications

Réparation de carrosserie - Collage : Caoutchouc styrène-butadiène (SBR), adhésif de contact polyvalent en spray, sensible à la pression.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Température mini-30 °C
40,69 HT
/ unité
48,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h