Colles et adhésifs liquides Loctite AA 326, Contenance: 250 ml | Couleur: Kaki
Colle anaérobie AA 326
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 326
Rubix :0166-8000241
Fabricant :232697
EAN :5010266326719

Documents
Détails articles : COLLE ANAEROBIE 326 FL250ML LOCTITE AA 326 UC10
LOCTITE AA 326 est une colle structurale et magnétique jaune à ambrée, sans mélange, de viscosité moyenne (thixotrope), activée avec Loctite 7649. Il présente une bonne adhérence sur différents types de ferrites, un temps de fixation de 3 minutes et une résistance au cisaillement de 15 N/mm². Il peut être utilisé à des températures allant jusqu'à +120°C. Nécessite la Loctite 7649 pour être activé.
Points forts
convient au collage d'aimants
viscosité moyenne (thixotropique)
bonne adhérence à différents types de ferrites
résistant à la température jusqu'à +120°C
le temps de fixation est de 3 min
la résistance au cisaillement est de 15 N/mm².
Applications
Colle structurelle et magnétique jaune à ambrée, sans mélange, de viscosité moyenne (thixotrope), activée avec la Loctite 7649.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | kaki |
|---|---|
| Contenance | 250 ml |
| Temps de séchage | 3 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 933,60 € HT
/ 10 unités
4 720,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours