Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3472, Couleur: Gris

Adhésif époxy autolissant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 3472
Rubix :0166-8014475
Fabricant :229186
EAN :5010266146720
MASTIC ACIER FLUIDE 3472 KI500G LOCTITE UC10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : MASTIC ACIER FLUIDE 3472 KI500G LOCTITE UC10


Pour combler une cavité, reprendre un niveau ou reconstituer une portée, LOCTITE® EA 3472 se coule là où le métal ne peut être réparé. Cet époxy fluide chargé acier et auto-nivelant sert aux opérations de remise en état de machines et de pièces usées.

Caractéristiques :
La résine époxy bi-composant chargée en acier se mélange en parts égales pour obtenir un mélange gris, fluide et auto-nivelant. Sa mise en œuvre par coulée facilite le remplissage de cavités et le moulage dans des volumes étroits ou profonds. L’adhésif présente une bonne adhérence sur les substrats métalliques et durcit à température ambiante après mélange. Le matériau polymérisé forme une finition d’aspect métallique, utile pour la remise en état d’arbres, de logements, de rainures de clavette ou de brides.

Spécifications :
- Technologie : époxy, thermodurcissable.
- Composants : résine + durcisseur.
- Aspect : résine liquide gris ; durcisseur liquide gris ; mélange gris.
- Rapport de mélange : 1:1 en volume.
- Durcissement : à température ambiante après mélange.
- Température d’application : 15 °C à 30 °C.
- Plage de service typique : -20 °C à 120 °C.
- Durée de vie en pot (masse 200 g, à 23 °C) : 40 min.
- Temps de travail : 45 min.
- Temps de travail (selon température) : 180 min à 10 °C ; 60 min à 20 °C ; 40 min à 30 °C.
- Masse volumique : 2,35 kg/L.
- Résistance au cisaillement : 25,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur aluminium : 20 N/mm².
- Taux de couverture indicatif : 416 cm² pour 0,5 kg à 5 mm d’épaisseur.
- Profil de rugosité recommandé avant application : 75 µm à 100 µm.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : cadre européen d’enregistrement et de gestion des substances chimiques. La fiche de données de sécurité est établie selon ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit la classification et l’étiquetage des dangers. Les éléments de classification et d’étiquetage sont fournis selon ce règlement.
- ISO 9514 : encadre la mesure de la durée de vie en pot, utile pour comparer les temps de mise en œuvre à 23 °C.
- ISO 4587 : définit la méthode d’essai de résistance au cisaillement sur assemblages collés, appliquée ici à des substrats métalliques.
- ISO 527-2 : spécifie l’essai de traction des plastiques, utilisé pour caractériser la résistance et le module après durcissement.
- ISO 604 : décrit l’essai de compression des plastiques, utile pour évaluer résistance et module en compression du matériau polymérisé.

Points forts

- Remplissage de cavités et coulée dans des zones difficiles d’accès grâce au caractère fluide et auto-nivelant.
- Nivellement et calage d’ensembles mécaniques via une mise en place par coulée et un durcissement à température ambiante.
- Reconstitution de surfaces usées avec une finition d’aspect métallique liée à la charge acier.

Applications

En maintenance industrielle, la résine EA 3472 s’emploie pour la réparation et la récupération de machines et d’organes usés ou endommagés. La coulée convient aux environnements d’atelier et de site où des volumes à combler sont difficiles à atteindre. Les usages typiques couvrent la remise en état d’arbres, de logements, de rainures de clavette et de brides, ainsi que la réparation de pièces cassées ou détériorées comme des moulages, des tuyaux ou des fabrications. Le produit sert aussi à remplir des cavités, remettre à niveau des machines, réparer des plaques en acier moulé, réaliser des noyaux de moulage ou appliquer un revêtement sacrificiel.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Température mini15 °C
Temps de séchage40 min
76,84 € HT
/ unité
92,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h