Cliquet Facom R.PE360, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 21 mm | Longueur: 106 mm
CLIQUET POUR EMBOUTS
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :R.PE360
Rubix :0139-5396934
EAN :3662424146893

Détails articles : CLIQUET POUR EMBOUTS 1/4 MANCHE ROTAT
Conçu pour le serrage d'embouts en 1/4", le cliquet R.PE360 associe une tête compacte à 60 dents et une poignée rotative. Cette combinaison facilite les interventions dans les zones d'accès réduit.
Caractéristiques :
Le cliquet R.PE360 accueille des embouts classiques à emmanchement hexagonal 1/4". Sa tête de cliquet compacte comporte 60 dents, ce qui autorise des incréments de 6° pendant le serrage final et permet d'agir dans des espaces où l'amplitude de rotation reste limitée. La poignée rotative accélère le travail dans les phases de vissage/dévissage à vide, avec une vitesse deux fois supérieure. Le changement de sens s'effectue en plaçant l'embout sur la face avant pour le serrage et sur la face arrière pour le desserrage, sans mécanisme d'inversion séparé. La poignée bi-matière améliore le confort de prise en main et résiste aux produits chimiques. Un moletage antidérapant complète la poignée pour garantir une préhension sûre même avec les mains grasses.
Spécifications :
- Format d'embout : hexagonal 1/4" (6,35 mm).
- Référence : R.PE360.
- Longueur totale : 120 mm.
- Largeur : 29 mm.
- Tête de cliquet : 60 dents.
- Angle de débattement minimum : 6°.
- Poignée : bi-matière, résistante aux produits chimiques.
- Surface de préhension : moletage antidérapant.
- Mécanisme d'inversion : changement de sens par positionnement de l'embout (face avant / face arrière).
- Garantie à vie Facom : oui (échange en cas de casse ou de défaut).
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande relative aux dimensions et caractéristiques des pièces de commande pour douilles à carré conducteur.
- ISO 3315 : norme internationale spécifiant les dimensions, la dureté Rockwell minimale du carré d'entraînement, la méthode d'essai de torsion, les valeurs minimales de résistance à la torsion, la désignation et le marquage des pièces de commande pour douilles à main à carré conducteur.
Caractéristiques :
Le cliquet R.PE360 accueille des embouts classiques à emmanchement hexagonal 1/4". Sa tête de cliquet compacte comporte 60 dents, ce qui autorise des incréments de 6° pendant le serrage final et permet d'agir dans des espaces où l'amplitude de rotation reste limitée. La poignée rotative accélère le travail dans les phases de vissage/dévissage à vide, avec une vitesse deux fois supérieure. Le changement de sens s'effectue en plaçant l'embout sur la face avant pour le serrage et sur la face arrière pour le desserrage, sans mécanisme d'inversion séparé. La poignée bi-matière améliore le confort de prise en main et résiste aux produits chimiques. Un moletage antidérapant complète la poignée pour garantir une préhension sûre même avec les mains grasses.
Spécifications :
- Format d'embout : hexagonal 1/4" (6,35 mm).
- Référence : R.PE360.
- Longueur totale : 120 mm.
- Largeur : 29 mm.
- Tête de cliquet : 60 dents.
- Angle de débattement minimum : 6°.
- Poignée : bi-matière, résistante aux produits chimiques.
- Surface de préhension : moletage antidérapant.
- Mécanisme d'inversion : changement de sens par positionnement de l'embout (face avant / face arrière).
- Garantie à vie Facom : oui (échange en cas de casse ou de défaut).
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande relative aux dimensions et caractéristiques des pièces de commande pour douilles à carré conducteur.
- ISO 3315 : norme internationale spécifiant les dimensions, la dureté Rockwell minimale du carré d'entraînement, la méthode d'essai de torsion, les valeurs minimales de résistance à la torsion, la désignation et le marquage des pièces de commande pour douilles à main à carré conducteur.
Points forts
- Compact : les 12 cm de longueur associés à la tête à 60 dents limite l'encombrement angulaire nécessaire au serrage.
- Rapide : la poignée rotative double la vitesse de travail dans les espaces confinés.
- Simple : le changement de sens s'opère sans bouton ni levier supplémentaire.
- Confortable : la poignée bi-matière réduit la fatigue lors d'un usage prolongé.
- Résistant : la poignée supporte le contact avec des produits chimiques.
- Garanti : la garantie à vie Facom sécurise l'investissement.
- Rapide : la poignée rotative double la vitesse de travail dans les espaces confinés.
- Simple : le changement de sens s'opère sans bouton ni levier supplémentaire.
- Confortable : la poignée bi-matière réduit la fatigue lors d'un usage prolongé.
- Résistant : la poignée supporte le contact avec des produits chimiques.
- Garanti : la garantie à vie Facom sécurise l'investissement.
Applications
Trouve sa place dans les interventions de maintenance industrielle, de montage mécanique et de réparation automobile, partout où l'espace de manœuvre reste restreint. Sa poignée rotative convient aux ateliers de mécanique générale et aux lignes d'assemblage où la répétition des serrages exige rapidité et précision. La résistance chimique de la poignée facilite son usage en environnement graisseux ou en présence de solvants, courant en garage ou en atelier de production.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 106 mm |
| Diamètre | 21 mm |
| Poids | 145 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,68 € HT
/ unité
63,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h