Cliquet Facom R.161BPB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 17.2 mm | Longueur: 121.2 mm
CLIQUET 1/4'' ETANCHE R.161BPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.161BPB
Rubix :0139-5333321
EAN :3662424074462

Documents
Détails articles : CLIQUET 1/4' ETANCHE R.161B R.161BPB (PROMO 10/20)
Le cliquet étanche haute performance 1/4" de Facom est un outil conçu pour offrir durabilité et précision. Grâce à sa tête ultra-compacte, son mécanisme à 72 dents et sa résistance aux agents chimiques, il se distingue par sa fiabilité et sa robustesse. Ce cliquet est garanti à vie, un gage de qualité qui témoigne de sa longévité exceptionnelle.
Caractéristiques :
Conçu pour des interventions de précision même dans les espaces réduits, ce cliquet 1/4" associe efficacité et résistance dans un format compact. Son mécanisme à 72 dents permet une reprise à 5°, idéale pour les zones à faible débattement. L’étanchéité à la poussière industrielle garantit un fonctionnement optimal dans les conditions les plus dures. La poignée en élastomère bi-matière résiste à l’abrasion et aux solvants couramment utilisés dans les ateliers, comme le SP95, SP98, le gasoil, l’acétone ou encore le kérosène. L’inversion par capuchon rotatif assure un changement rapide de direction sans perte de temps. Ce cliquet est également conçu pour les travaux en hauteur grâce à son trou d’accrochage intégré.
Spécifications :
- Angle de reprise : 5 degré
- Diamètre : 24.5 mm
- Hauteur du produit : 24 mm
- Longueur du produit : 121.2 mm
- Nombre de dents : 72
- Taille du carré conducteur : 1/4 in
- Finition : Vernis chromé
- Inversion : Capuchon
- Matériau de la poignée : Bi-matière
- Accrochable : Oui
- Antidéflagrant : Non
- Attaché : Non
- Flexible : Non
- Isolation 1000V : Non
- Poignée extensible : Non
- Pour visseuse à choc : Non
- Système de verrouillage des douilles : Non
- Tête flexible : Non
- Tête pivotante : Non
Normes :
Ce cliquet 1/4" est conforme à la norme ISO 3315. Cette norme européenne définit les exigences de performance et de sécurité pour les outils à main dynamométriques, garantissant une fiabilité mécanique, une durée de vie élevée et une sécurité d'utilisation pour les professionnels.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française fondée en 1918, reconnue pour la qualité, l’innovation et la robustesse de ses outils. Présente dans plus de 120 pays, elle fournit des solutions techniques aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie lourde. Sa mission : offrir des outils durables et performants pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques :
Conçu pour des interventions de précision même dans les espaces réduits, ce cliquet 1/4" associe efficacité et résistance dans un format compact. Son mécanisme à 72 dents permet une reprise à 5°, idéale pour les zones à faible débattement. L’étanchéité à la poussière industrielle garantit un fonctionnement optimal dans les conditions les plus dures. La poignée en élastomère bi-matière résiste à l’abrasion et aux solvants couramment utilisés dans les ateliers, comme le SP95, SP98, le gasoil, l’acétone ou encore le kérosène. L’inversion par capuchon rotatif assure un changement rapide de direction sans perte de temps. Ce cliquet est également conçu pour les travaux en hauteur grâce à son trou d’accrochage intégré.
Spécifications :
- Angle de reprise : 5 degré
- Diamètre : 24.5 mm
- Hauteur du produit : 24 mm
- Longueur du produit : 121.2 mm
- Nombre de dents : 72
- Taille du carré conducteur : 1/4 in
- Finition : Vernis chromé
- Inversion : Capuchon
- Matériau de la poignée : Bi-matière
- Accrochable : Oui
- Antidéflagrant : Non
- Attaché : Non
- Flexible : Non
- Isolation 1000V : Non
- Poignée extensible : Non
- Pour visseuse à choc : Non
- Système de verrouillage des douilles : Non
- Tête flexible : Non
- Tête pivotante : Non
Normes :
Ce cliquet 1/4" est conforme à la norme ISO 3315. Cette norme européenne définit les exigences de performance et de sécurité pour les outils à main dynamométriques, garantissant une fiabilité mécanique, une durée de vie élevée et une sécurité d'utilisation pour les professionnels.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française fondée en 1918, reconnue pour la qualité, l’innovation et la robustesse de ses outils. Présente dans plus de 120 pays, elle fournit des solutions techniques aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie lourde. Sa mission : offrir des outils durables et performants pour les professionnels exigeants.
Points forts
- Mécanisme 72 dents offrant une reprise précise à 5° ;
- Tête ultra-compacte adaptée aux espaces restreints ;
- Étanchéité aux poussières industrielles pour une meilleure longévité ;
- Poignée bi-matière résistante aux solvants agressifs et à l’abrasion ;
- Inversion rapide et intuitive par capuchon rotatif ;
- Garantie à vie pour un usage intensif en toute sérénité.
- Tête ultra-compacte adaptée aux espaces restreints ;
- Étanchéité aux poussières industrielles pour une meilleure longévité ;
- Poignée bi-matière résistante aux solvants agressifs et à l’abrasion ;
- Inversion rapide et intuitive par capuchon rotatif ;
- Garantie à vie pour un usage intensif en toute sérénité.
Applications
Ce cliquet est recommandé pour les travaux de maintenance mécanique, d’assemblage ou de réparation dans les environnements industriels, l’aéronautique, les ateliers automobiles et les services de maintenance sur site. Il est particulièrement adapté aux espaces exigus et aux conditions de travail difficiles, notamment en présence de poussières ou de solvants. Grâce à sa résistance chimique et sa maniabilité, il répond aux besoins des professionnels dans les secteurs de l’énergie, du transport ou de la production industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 121,2 mm |
| Diamètre | 17,2 mm |
| Poids | 80 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,41 € HT
/ unité
37,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h