Cliquet Facom R.151B, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 24.5 mm | Longueur: 121.2 mm

Cliquet standard 1/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.151B
Rubix :0139-5289603
EAN :3662424073267
CLIQUET 1/4' STANDARD R.151B UC5/US30

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur121,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 1/4' STANDARD R.151B UC5/US30


Le cliquet original 1/4" Facom R.151B est un outil de serrage compact destiné aux opérations de maintenance et d’assemblage. Il offre une utilisation fluide dans les espaces réduits et s’adresse aux professionnels recherchant un matériel fiable et durable. Sa conception soignée garantit une manipulation précise et un entretien simple.

Caractéristiques :
Le cliquet original 1/4" Facom R.151B est équipé d'un mécanisme à 72 dents, garantissant une reprise fine à seulement 5 degrés, adaptée aux zones confinées. Son système d'inversion par chapeau rotatif facilite le changement de sens de rotation sans interrompre le flux de travail. Sa tête ultra-compacte optimise l'accessibilité, tandis que la poignée monomatière en élastomère offre une excellente résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier tels que le SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil ou encore le kérosène. Elle dispose d'un trou d'accrochage permettant un usage en hauteur. L'entretien est simple grâce au kit de pièces détachées R151B-KIT, assurant une longévité optimale de l'outil. Sa finition chromée satinée apporte une protection supplémentaire contre la corrosion et un esthétisme soigné.

Spécifications :
• Angle de reprise : 5 degrés
• Nombre de dents : 72
• Poignée : monomatière en élastomère
• Finition : chromée satinée
• Système d'inversion : capuchon rotatif
• Trou de suspension : oui, pour travail en hauteur
• Système de verrouillage des douilles : oui

Normes :
• DIN 3122 : norme allemande garantissant la qualité et la sécurité des cliquets manuels
• ISO 3315 : standard international définissant les exigences de performance et de durabilité pour les outils à douilles

Points forts

• Précision optimale : mécanisme à 72 dents permettant une reprise à 5° pour une grande finesse de travail
• Confort d'utilisation : poignée ergonomique monomatière offrant une excellente prise en main et limitant la fatigue
• Résistance extrême : conçu pour résister à l'abrasion et aux solvants agressifs des ateliers industriels
• Sécurité accrue : trou de suspension intégré pour un travail sûr en hauteur
• Design compact : tête fine facilitant l'accès dans les zones étroites

Applications

• Maintenance industrielle : interventions de serrage et de desserrage sur machines et équipements fixes
• Mécanique automobile : opérations sur véhicules légers, motos et équipements de maintenance
• Aéronautique : assemblages de précision et maintenance d’éléments mécaniques sensibles
• Ingénierie générale : montage de structures métalliques et maintenance d’installations
• Équipements de production : travaux de réglage ou de remplacement de pièces dans les zones d’accès restreint.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur121,2 mm
Diamètre24,5 mm
Finitionchromé
Poids75 g
29,99 € HT
/ unité
35,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h