Cliquet Roebuck 897598, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 139 mm
CLIQUET 72 DENTS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5061232
Roebuck :897598
Rubix :R600-5466589
EAN :3660338499814



Documents
Détails articles : CLIQUET 1/4'' 72 DENTS
Idéal pour les professionnels de la mécanique et de la maintenance, ce cliquet 72 dents offre un accès optimal aux zones difficiles et garantit une manipulation précise. Il associe robustesse, fonctionnalité et confort grâce à son design ergonomique et à sa qualité supérieure en acier au chrome vanadium.
Caractéristiques:
Le cliquet 72 dents Roebuck se distingue par sa qualité professionnelle. Sa conception fine et compacte permet de travailler dans des espaces restreints, où les outils classiques ne peuvent pas accéder. Doté d’un mécanisme de 72 dents, il offre une grande précision et une manipulation fluide, permettant de travailler efficacement avec un angle de reprise réduit. Sa poignée ergonomique garantit un confort optimal lors des utilisations prolongées, tandis que le levier d'inversion rapide assure une transition facile entre les directions, accompagné d'un marquage clair pour éviter toute confusion.
Spécifications:
- Matériau : acier au chrome vanadium haute qualité.
- Nombre de dents : 72.
- Carré d’entraînement :
- Modèle 897598 : 1/4".
- Modèle 897599 : 1/2".
- Dimensions :
- Modèle 897598 : 139 x 23 x 21 mm.
- Modèle 897599 : 253.5 x 37 x 36.8 mm.
- Poignée ergonomique pour un confort accru.
- Inversion rapide par levier.
- Marquage du sens de rotation.
- Disponible également en coffret avec douilles, par exemple :
- 897508 pour la 1/2".
- 897504 pour la 1/4".
Normes:
Ce cliquet est conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces certifications garantissent une performance optimale, répondant ainsi aux exigences des professionnels de différents secteurs.
Informations sur la marque:
Roebuck, une marque réputée dans le domaine des outils professionnels, est le choix de prédilection depuis plus de 190 ans. Avec une large gamme de produits, ils s'engagent à fournir des outils de haute qualité pour les professionnels de la maintenance et de l'industrie. Tous les produits respectent, voir dépassent, les normes en vigueur, offrant une fiabilité sans compromis. Innovants et adaptés aux besoins du marché, ces outils sont plébiscités par plus de 26 000 clients à travers l'Europe.
Caractéristiques:
Le cliquet 72 dents Roebuck se distingue par sa qualité professionnelle. Sa conception fine et compacte permet de travailler dans des espaces restreints, où les outils classiques ne peuvent pas accéder. Doté d’un mécanisme de 72 dents, il offre une grande précision et une manipulation fluide, permettant de travailler efficacement avec un angle de reprise réduit. Sa poignée ergonomique garantit un confort optimal lors des utilisations prolongées, tandis que le levier d'inversion rapide assure une transition facile entre les directions, accompagné d'un marquage clair pour éviter toute confusion.
Spécifications:
- Matériau : acier au chrome vanadium haute qualité.
- Nombre de dents : 72.
- Carré d’entraînement :
- Modèle 897598 : 1/4".
- Modèle 897599 : 1/2".
- Dimensions :
- Modèle 897598 : 139 x 23 x 21 mm.
- Modèle 897599 : 253.5 x 37 x 36.8 mm.
- Poignée ergonomique pour un confort accru.
- Inversion rapide par levier.
- Marquage du sens de rotation.
- Disponible également en coffret avec douilles, par exemple :
- 897508 pour la 1/2".
- 897504 pour la 1/4".
Normes:
Ce cliquet est conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces certifications garantissent une performance optimale, répondant ainsi aux exigences des professionnels de différents secteurs.
Informations sur la marque:
Roebuck, une marque réputée dans le domaine des outils professionnels, est le choix de prédilection depuis plus de 190 ans. Avec une large gamme de produits, ils s'engagent à fournir des outils de haute qualité pour les professionnels de la maintenance et de l'industrie. Tous les produits respectent, voir dépassent, les normes en vigueur, offrant une fiabilité sans compromis. Innovants et adaptés aux besoins du marché, ces outils sont plébiscités par plus de 26 000 clients à travers l'Europe.
Points forts
- Accessibilité accrue : mécanisme de 72 dents permettant un angle de reprise réduit.
- Robustesse exceptionnelle : conçue en acier au chrome vanadium pour une durabilité optimale.
- Ergonomie supérieure : poignée confortable pour une utilisation prolongée sans fatigue.
- Facilité d’utilisation : inversion rapide par levier et marquage clair du sens de rotation.
- Robustesse exceptionnelle : conçue en acier au chrome vanadium pour une durabilité optimale.
- Ergonomie supérieure : poignée confortable pour une utilisation prolongée sans fatigue.
- Facilité d’utilisation : inversion rapide par levier et marquage clair du sens de rotation.
Applications
Le cliquet de Roebuck est idéal pour une variété de contextes professionnels :
- Maintenance industrielle : interventions rapides et précises sur des machines complexes.
- Réparation automobile : accès aux espaces restreints sous le capot ou à l’intérieur des véhicules.
- Construction : fixation de composants dans des zones difficilement accessibles.
- Maintenance industrielle : interventions rapides et précises sur des machines complexes.
- Réparation automobile : accès aux espaces restreints sous le capot ou à l’intérieur des véhicules.
- Construction : fixation de composants dans des zones difficilement accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 139 mm |
| Diamètre | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,35 € HT
/ unité
32,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
