Cliquet Facom SXL.161PB, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 37 mm | Longueur: 264 mm
Cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :SXL.161PB
Rubix :0139-5242150
EAN :3662424003264






Documents
Détails articles : CLIQUET EXTENSIBLE 1/2 TETE FIXE SXL.161PB (PROMO 10/20)
Ce cliquet étanche haute performance Facom avec manche extensible 1/2" combine robustesse, précision et ergonomie. Ce modèle se distingue par sa tête articulée à 180°, son mécanisme 72 dents et son système d’étanchéité avancé. Il offre une solution fiable, durable et sûre pour les professionnels recherchant un outil adapté à une utilisation intensive.
Caractéristiques :
Ce cliquet haute performance est conçu pour durer, même dans les conditions les plus rudes. Son manche extensible permet d'augmenter la longueur de l’outil de 40 mm grâce à 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt. Sa tête articulée à 180° est freinée pour maintenir la position, même avec une douille enclenchée, et sa tête ultra-compacte facilite l’accès aux zones confinées. Le mécanisme à 72 dents assure une reprise de serrage tous les 5°, permettant un travail précis dans des espaces restreints. L’inversion par levier est facilement actionnable, même avec des gants, et permet de visualiser clairement le sens de rotation. Le système "paume de main" autorise quant à lui l’appui sur la tête du cliquet pendant le serrage ou le desserrage sans risque d’inversion involontaire. Le cliquet est étanche aux poussières industrielles, ne nécessite aucun entretien et reste performant quelles que soient les conditions. Le verrouillage de la douille empêche toute perte accidentelle, et le trou dans la poignée permet un accrochage pour les travaux en hauteur. La poignée bi-matière en élastomère résiste aux solvants agressifs, tels que SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène.
Spécifications :
- Taille du carré conducteur : 1/2 in
- Angle de reprise : 5 deg
- Nombre de dents : 72
- Diamètre : 37 mm
- Longueur du produit : 264 mm
- Poids net : 0.72 Kg
- Matériau de la poignée : Bi-matière
- Poignée extensible : Oui
- Finition : Chrome satin
- Inversion : Levier
- Accrochable : Oui
- Trou de suspension : Oui
Normes :
Ce cliquet Facom respecte les exigences de la norme ISO 3315 qui définit les exigences de performance, les essais de durabilité et les dimensions standards des cliquets manuels pour garantir leur robustesse, leur sécurité et leur interchangeabilité en usage industriel
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique dans l’univers de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité et d’innovation, elle conçoit des outils performants pour les secteurs industriels, aéronautiques, automobiles et ferroviaires. Avec plus de 10 000 références et une présence dans plus de 100 pays, Facom s’engage à fournir des solutions durables, ergonomiques et fiables pour les professionnels.
Caractéristiques :
Ce cliquet haute performance est conçu pour durer, même dans les conditions les plus rudes. Son manche extensible permet d'augmenter la longueur de l’outil de 40 mm grâce à 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt. Sa tête articulée à 180° est freinée pour maintenir la position, même avec une douille enclenchée, et sa tête ultra-compacte facilite l’accès aux zones confinées. Le mécanisme à 72 dents assure une reprise de serrage tous les 5°, permettant un travail précis dans des espaces restreints. L’inversion par levier est facilement actionnable, même avec des gants, et permet de visualiser clairement le sens de rotation. Le système "paume de main" autorise quant à lui l’appui sur la tête du cliquet pendant le serrage ou le desserrage sans risque d’inversion involontaire. Le cliquet est étanche aux poussières industrielles, ne nécessite aucun entretien et reste performant quelles que soient les conditions. Le verrouillage de la douille empêche toute perte accidentelle, et le trou dans la poignée permet un accrochage pour les travaux en hauteur. La poignée bi-matière en élastomère résiste aux solvants agressifs, tels que SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène.
Spécifications :
- Taille du carré conducteur : 1/2 in
- Angle de reprise : 5 deg
- Nombre de dents : 72
- Diamètre : 37 mm
- Longueur du produit : 264 mm
- Poids net : 0.72 Kg
- Matériau de la poignée : Bi-matière
- Poignée extensible : Oui
- Finition : Chrome satin
- Inversion : Levier
- Accrochable : Oui
- Trou de suspension : Oui
Normes :
Ce cliquet Facom respecte les exigences de la norme ISO 3315 qui définit les exigences de performance, les essais de durabilité et les dimensions standards des cliquets manuels pour garantir leur robustesse, leur sécurité et leur interchangeabilité en usage industriel
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique dans l’univers de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité et d’innovation, elle conçoit des outils performants pour les secteurs industriels, aéronautiques, automobiles et ferroviaires. Avec plus de 10 000 références et une présence dans plus de 100 pays, Facom s’engage à fournir des solutions durables, ergonomiques et fiables pour les professionnels.
Points forts
- Manche extensible permettant un travail adapté à différents contextes et accès difficiles ;
- Tête articulée freinée maintenant la position de l’outil même en charge ;
- Étanchéité contre les poussières industrielles assurant une durabilité maximale ;
- Mécanisme à 72 dents offrant une grande précision, même dans les espaces restreints ;
- Système de verrouillage de douille sécurisant le travail sans perte d’embout ;
- Poignée en élastomère bi-matière résistante aux solvants industriels agressifs ;
- Tête ultra-compacte facilitant les opérations dans des zones exiguës ;
- Fonction d’inversion pratique, utilisable même avec des gants.
- Tête articulée freinée maintenant la position de l’outil même en charge ;
- Étanchéité contre les poussières industrielles assurant une durabilité maximale ;
- Mécanisme à 72 dents offrant une grande précision, même dans les espaces restreints ;
- Système de verrouillage de douille sécurisant le travail sans perte d’embout ;
- Poignée en élastomère bi-matière résistante aux solvants industriels agressifs ;
- Tête ultra-compacte facilitant les opérations dans des zones exiguës ;
- Fonction d’inversion pratique, utilisable même avec des gants.
Applications
Le cliquet étanche haute performance Facom s’utilise dans de nombreux contextes industriels. Il est idéal pour les opérations de maintenance, d’assemblage et de réparation dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de la maintenance générale. Sa conception permet une utilisation efficace dans les environnements poussiéreux ou soumis à des solvants agressifs. Il convient particulièrement aux techniciens intervenant en hauteur ou dans des zones difficiles d’accès, grâce à son manche extensible et à sa compatibilité avec les systèmes d’accrochage.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 264 mm |
| Diamètre | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € HT
/ unité
88,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h