Cliquet Facom J.161B, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 201 mm

Cliquet 3/8 étanche compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.161B
Rubix :0139-5292904
EAN :3662424073298
CLIQUET 3/8 12P J.161B UC10

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur201 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET 3/8 12P J.161B UC10


Ce cliquet étanche haute performance à carré de 3/8" conçu pour les usages professionnels intensifs. Il combine fiabilité, prise en main sûre et format compact pour travailler sereinement.

Caractéristiques :
La tête ronde ultra-compacte facilite l'accès dans les zones étroites et limite les mouvements parasites. Le mécanisme à 72 dents est réversible, avec inversion par chapeau rotatif pour changer de sens sans lâcher l'outil. La construction étanche protège le mécanisme et garantit une utilisation durable en atelier. La poignée offre une prise ferme et résiste aux solvants d'atelier sévères, notamment SP95, SP98, carburant diesel, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène. Un trou de suspension dans la poignée permet d'attacher l'outil lors des travaux en hauteur.

Spécifications :
• Angle de reprise : 5°
• Accrochable : oui
• Finition : vernis chromé
• Hauteur du produit : 27,6 mm
• Isolation 1000 V : non
• Inversion : capuchon
• Matériau de la poignée : élastomère mono-matériau
• Nombre de dents : 72
• Trou de suspension : oui

Normes :
• DIN 3122 : définit les exigences dimensionnelles, de performance et de sécurité pour les cliquets et accessoires manuels
• ISO 3315 : précise les prescriptions relatives aux cliquets à carré mâle pour l'outillage mécanique, notamment la résistance, la durée de vie et la compatibilité avec les douilles

Points forts

• Travail facilité dans les espaces restreints grâce à la tête ronde compacte
• Changement de sens rapide via le chapeau rotatif, sans interrompre le geste
• Prise en main sûre en atelier, même avec des gants
• Résistance aux solvants d'atelier listés (SP95, SP98, diesel, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène)
• Accrochage fiable lors des travaux en hauteur grâce au trou de suspension
• Protection du mécanisme par construction étanche

Applications

• Maintenance industrielle : opérations de serrage et desserrage sur machines, équipements et structures métalliques
• Secteur automobile : interventions sur moteurs, transmissions et systèmes mécaniques en zones confinées
• Aéronautique : maintenance sur ensembles mécaniques soumis aux solvants et aux carburants
• Atelier de production : ajustement et montage d’outillages nécessitant précision et fiabilité
• Chantier : travaux en hauteur avec accrochage sécurisé grâce au trou de suspension

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur201 mm
Diamètre30 mm
Finitionchromé
Poids200 g
39,86 € HT
/ unité
47,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h