Cliquet Facom M.151, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 73 mm | Longueur: 197 mm
Cliquet 1" sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M.151
Rubix :0139-5001993
EAN :3148510323602

Documents
Détails articles : CLIQUET 1' REPRISE A 5 M.151
Avec son mécanisme de 72 dents, le cliquet sans manche Facom M.151 garantit un angle de reprise de 5°, idéal pour les interventions dans les zones à accès limité. Garanti à vie, ce cliquet symbolise l’excellence de la marque Facom en matière d’outillage durable et performant.
Caractéristiques :
Le cliquet sans manche Facom M.151 est un outil conçu pour les opérations nécessitant une grande souplesse et un contrôle optimal du couple. Son mécanisme interne à 72 dents assure un mouvement fluide et précis, permettant une reprise efficace même dans des espaces restreints. L’inversion du sens de rotation se fait facilement grâce à un chapeau rotatif, garantissant une manipulation rapide et sécurisée. Sa tête chromée satinée offre une excellente résistance à la corrosion et facilite le nettoyage après usage. Le verrouillage par plongeur assure une fixation fiable des embouts et empêche leur désengagement accidentel pendant le travail.
Spécifications :
- Type : tête de cliquet sans manche.
- Diamètre broche d’entraînement : 1".
- Mécanisme : 72 dents.
- Angle de reprise : 5°.
- Système d’inversion : par chapeau rotatif.
- Verrouillage de sécurité : par plongeur.
- Compatibilité : broches M125A, M126A, ou poignée coulissante M120A.
- Finition : chromée satinée.
- Entretien : démontage facile.
- Référence : M.151.
- Kit de réparation : disponible séparément.
Caractéristiques :
Le cliquet sans manche Facom M.151 est un outil conçu pour les opérations nécessitant une grande souplesse et un contrôle optimal du couple. Son mécanisme interne à 72 dents assure un mouvement fluide et précis, permettant une reprise efficace même dans des espaces restreints. L’inversion du sens de rotation se fait facilement grâce à un chapeau rotatif, garantissant une manipulation rapide et sécurisée. Sa tête chromée satinée offre une excellente résistance à la corrosion et facilite le nettoyage après usage. Le verrouillage par plongeur assure une fixation fiable des embouts et empêche leur désengagement accidentel pendant le travail.
Spécifications :
- Type : tête de cliquet sans manche.
- Diamètre broche d’entraînement : 1".
- Mécanisme : 72 dents.
- Angle de reprise : 5°.
- Système d’inversion : par chapeau rotatif.
- Verrouillage de sécurité : par plongeur.
- Compatibilité : broches M125A, M126A, ou poignée coulissante M120A.
- Finition : chromée satinée.
- Entretien : démontage facile.
- Référence : M.151.
- Kit de réparation : disponible séparément.
Points forts
- Précision accrue : le mécanisme à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5°, idéal pour les travaux en espace restreint.
- Fiabilité maximale : le verrouillage par plongeur assure une fixation solide et empêche tout décrochage accidentel.
- Polyvalence : compatible avec plusieurs broches et poignées de la gamme Facom, il s’adapte à différents usages.
- Maintenance simplifiée : entretien rapide en démontant une simple vis Torx® sur le chapeau.
- Fiabilité maximale : le verrouillage par plongeur assure une fixation solide et empêche tout décrochage accidentel.
- Polyvalence : compatible avec plusieurs broches et poignées de la gamme Facom, il s’adapte à différents usages.
- Maintenance simplifiée : entretien rapide en démontant une simple vis Torx® sur le chapeau.
Applications
Le cliquet sans manche Facom M.151 est parfaitement adapté aux professionnels de la maintenance, de la mécanique industrielle et de l’automobile. Il s’utilise dans les ateliers, sur les chaînes de production, ou lors des opérations de maintenance sur site. Sa conception compacte et son angle de reprise réduit en font un outil idéal pour les zones difficiles d’accès, comme les compartiments moteurs, les équipements industriels ou les structures mécaniques complexes.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Longueur | 197 mm |
| Diamètre | 73 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,48 € HT
/ unité
281,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
