Cliquet Facom RL.161, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 22.5 mm | Longueur: 121 mm

Cliquet 1/4" étanche hautes performances

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :RL.161
Rubix :0139-5182870
EAN :3148519036565
CLIQUET INVERSTION PAR LEVIER RL.161 (UC 05/US30)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur121 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET INVERSTION PAR LEVIER RL.161 (UC 05/US30)


Ce cliquet étanche 1/4'' haute performance de chez Facom allie robustesse, compacité et précision. Grâce à son mécanisme à 72 dents, il permet une reprise à seulement 5°, offrant une grande maniabilité dans les espaces restreints. Sa résistance aux solvants les plus agressifs et son étanchéité à la poussière en font un outil fiable et durable, adapté aux usages intensifs.

Caractéristiques :
Ce cliquet étanche Facom est conçu pour offrir une efficacité maximale dans les environnements de travail difficiles. Son mécanisme à 72 dents assure une grande précision et une reprise rapide avec un angle de seulement 5°, idéal pour les opérations en espace réduit. Son système d'inversion par chapeau rotatif est simple à utiliser, même avec des gants. La tête ultra-compacte permet un accès facilité aux zones étroites, tandis que la poignée bi-matière en élastomère résiste efficacement aux abrasions et aux solvants industriels, tels que le SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil ou kérosène. Le trou de suspension intégré dans la poignée permet un travail en hauteur en toute sécurité. Le corps chromé brillant facilite l’entretien quotidien. Le cliquet est également réparable, avec un kit de pièces détachées disponible pour prolonger sa durée de vie.

Spécifications :
- Taille du carré conducteur : 1/4 in
- Angle de reprise : 5 deg
- Finition : Vernis chromé
- Inversion : Capuchon
- Nombre de dents : 72
- Accrochable : Oui
- Manche : Oui
- Trou de suspension : Oui
- Tête rotative : Oui
- Antidéflagrant : Non
- Attaché : Non
- Clé à chocs : Non
- Extensible : Non
- Flexible : Non
- Isolation 1000V : Non
- Pour visseuse à choc : Non
- Tête pivotante : Non

Normes :
Ce produit est conforme à la norme ISO 3315 qui définit les exigences de performance pour les cliquets utilisés avec les douilles ; cette norme garantit la durabilité, la résistance mécanique et la fiabilité du mécanisme de cliquet dans un cadre professionnel.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française de référence dans l’outillage à main. Elle conçoit des outils robustes, précis et innovants pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Avec plus de 10 000 références au catalogue et une présence mondiale, Facom incarne la fiabilité et l’excellence technique depuis plus d’un siècle.

Points forts

- Utilisation facilitée dans les espaces restreints grâce à la tête ultra-compacte ;
- Reprise à 5° assurant une précision maximale dans les zones difficiles d’accès ;
- Étanchéité à la poussière pour une longévité accrue ;
- Poignée résistante aux solvants les plus agressifs utilisés en environnement industriel ;
- Prise en main confortable avec poignée bi-matière ergonomique ;
- Travail en hauteur sécurisé grâce au trou d’accrochage intégré ;
- Entretien simplifié avec kit de réparation disponible ;
- Corps chromé brillant pour une meilleure résistance à la corrosion.

Applications

Le cliquet étanche 1/4'' Facom est particulièrement adapté aux professionnels des secteurs de la maintenance industrielle, de l’aéronautique, de l’automobile et de l’énergie. Il est recommandé pour les travaux de précision dans des environnements contraignants, où la compacité et la résistance chimique sont essentielles. Son format court et sa tête rotative en font un allié précieux pour les interventions en espace confiné ou en hauteur, que ce soit sur site, en atelier ou en déplacement.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur121 mm
Diamètre22,5 mm
Poids80 g
37,58 € HT
/ unité
45,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h