Ciseau à bois Mob 7020350201, Longueur de la lame: 174 mm | Largeur lame: 35 mm | Manche: Bois ergonomique

Ciseau De Sculpteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :7020350201
Rubix :0146-5023911
EAN :3303807020439
CISEAU DE SCULPTEUR 7020 35MM

Résumé technique

Longueur de la lame174 mm
Largeur lame35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 35MM


Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame174 mm
Largeur lame35 mm
Manchebois ergonomique
105,10 HT
/ 5 unités
126,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.