Ciseau à bois Mob 7035300001, Longueur de la lame: 350 mm | Largeur lame: 30 mm
Ciseau De Charpentier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7035300001
Rubix :0146-5023955
EAN :3303807035082
Documents
Détails articles : CISEAU DE CHARPENTIER 7035 30MM
Ciseau de charpentier - acier - réaffûtable sur tranchant - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 350 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,95 € HT
/ 5 unités
207,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

