Ciseau à bois Mob 7035400001, Longueur de la lame: 400 mm | Largeur lame: 40 mm
Ciseau De Charpentier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7035400001
Rubix :0146-5023957
EAN :3303807035129
Documents
Détails articles : CISEAU DE CHARPENTIER 7035 40MM
Ciseau de charpentier - acier - réaffûtable sur tranchant - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 400 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 € HT
/ 5 unités
252,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

