Ciseau à bois Mob 7035350001, Longueur de la lame: 375 mm | Largeur lame: 35 mm
Ciseau De Charpentier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7035350001
Rubix :0146-5023956
EAN :3303807035105
Documents
Détails articles : CISEAU DE CHARPENTIER 7035 35MM
Ciseau de charpentier - acier - réaffûtable sur tranchant - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 375 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,05 € HT
/ 5 unités
219,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

