Ciseau à bois Roebuck 787528, Longueur de la lame: 150 mm | Manche: Bois

Jeu de 4 ciseaux de sculpteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :787528
Rubix :C600-5159699
EAN :3660338041532
JEU DE 4 CISEAUX DE SCULPTEUR. LARGEUR DE LAME: 10,12,15, 20 MM

Résumé technique

Longueur de la lame150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU DE 4 CISEAUX DE SCULPTEUR. LARGEUR DE LAME: 10,12,15, 20 MM


Manche en bois avec méplat.

Angle de coupe :25°

Lame aiguisable pendant toute la durée de vie de l’outil.

Fabrication Allemande.

Points forts

Emmanchement sécurité par bague directe sur le manche

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame150 mm
Manchebois
77,33 € HT
/ jeu
92,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.