Ciseau à bois Mob 7020300201, Longueur de la lame: 164 mm | Largeur lame: 30 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020300201
Rubix :0146-5023910
EAN :3303807020408

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 30MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 164 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 30 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,74 € HT
/ unité
23,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
