Ciseau à bois Stanley 2-16-390, Longueur de la lame: 150 mm | Largeur lame: 20 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-390
Rubix :5511-5029122
EAN :3253562163905

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB20MM 2-16-390 EX 1-16-390 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 150 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 20 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € HT
/ unité
30,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours