Ciseau à bois Mob 7020100201, Longueur de la lame: 129 mm | Largeur lame: 10 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020100201
Rubix :0146-5023900
EAN :3303807020101

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 10MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 129 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 10 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € HT
/ unité
19,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
