Ciseau à bois Mob 7035250001, Longueur de la lame: 300 mm | Largeur lame: 25 mm
Ciseau De Charpentier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7035250001
Rubix :0146-5023953
EAN :3303807035037
Documents
Détails articles : CISEAU DE CHARPENTIER 7035 25MM
Ciseau de charpentier - acier - réaffûtable sur tranchant - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 300 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,95 € HT
/ 5 unités
169,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

