Ciseau à bois Stanley 2-16-385, Longueur de la lame: 132 mm | Largeur lame: 12 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-385
Rubix :5511-5029117
EAN :3253562163851

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB12MM 2-16-385 EX 1-16-385 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 132 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 12 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € HT
/ unité
26,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours