Ciseau à bois Stanley 2-16-384, Longueur de la lame: 132 mm | Largeur lame: 10 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-384
Rubix :5511-5029116
EAN :3253562163844

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB10MM 2-16-384 EX 1-16-384 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 132 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 10 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,19 € HT
/ unité
31,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours