Ciseau à bois Stanley 0-16-876, Longueur de la lame: 131 mm | Largeur lame: 16 mm | Manche: Plastique
Ciseau à bois Dynagrip™ à poignée longue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-16-876
Rubix :5511-5027957
EAN :3253560168766

Documents
Détails articles : CISEAU A BOIS MP 16MM 0-16-876 (UC1-UU12)
Le ciseau à bois Dynagrip™ de Stanley est conçu pour les travaux de coupe, d'ajustement et de façonnage du bois. Sa lame est fabriquée en acier de haute qualité, issu du savoir-faire métallurgique de Sheffield, en Angleterre, pour offrir une excellente tenue du tranchant et une grande durabilité.
Caractéristiques :
Le ciseau à bois Dynagrip™ est équipé d'une lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Ce matériau favorise la conservation du tranchant lors des travaux répétés de coupe, de rainurage ou d'ajustement du bois. La lame bénéficie également d'un revêtement laqué qui limite les effets de la corrosion.
La poignée ergonomique antidérapante offre une prise en main stable et un bon contrôle du geste. Sa longueur supérieure à celle d'une poignée traditionnelle procure un meilleur confort lors des travaux prolongés. L'embout de frappe en acier à son extrémité permet d'utiliser un marteau lorsque davantage de force est nécessaire.
Chaque outil est livré avec une protection de lame. La lame est préaffûtée et prête à l'emploi dès la première utilisation. L'outil est fabriqué à Sheffield, en Angleterre, surnommée Steel City pour son rôle historique dans la production d'acier.
Spécifications :
• Largeurs de lame disponibles : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm et 40 mm
• Matériau de la lame : acier à haute teneur en chrome-carbone
• Finition de la lame : laquée
• Tête de frappe : acier
• Manche : ergonomique antidérapant
• Fabrication : Sheffield, Angleterre
Normes :
• BS 970 (EN31) : la lame est fabriquée en acier EN31, une nuance définie par la norme britannique BS 970. Équivalent à l'acier 100Cr6 (AISI 52100), cet acier est reconnu pour sa dureté élevée, sa résistance à l'usure et sa capacité à conserver durablement son tranchant après traitement thermique
Caractéristiques :
Le ciseau à bois Dynagrip™ est équipé d'une lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Ce matériau favorise la conservation du tranchant lors des travaux répétés de coupe, de rainurage ou d'ajustement du bois. La lame bénéficie également d'un revêtement laqué qui limite les effets de la corrosion.
La poignée ergonomique antidérapante offre une prise en main stable et un bon contrôle du geste. Sa longueur supérieure à celle d'une poignée traditionnelle procure un meilleur confort lors des travaux prolongés. L'embout de frappe en acier à son extrémité permet d'utiliser un marteau lorsque davantage de force est nécessaire.
Chaque outil est livré avec une protection de lame. La lame est préaffûtée et prête à l'emploi dès la première utilisation. L'outil est fabriqué à Sheffield, en Angleterre, surnommée Steel City pour son rôle historique dans la production d'acier.
Spécifications :
• Largeurs de lame disponibles : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm et 40 mm
• Matériau de la lame : acier à haute teneur en chrome-carbone
• Finition de la lame : laquée
• Tête de frappe : acier
• Manche : ergonomique antidérapant
• Fabrication : Sheffield, Angleterre
Normes :
• BS 970 (EN31) : la lame est fabriquée en acier EN31, une nuance définie par la norme britannique BS 970. Équivalent à l'acier 100Cr6 (AISI 52100), cet acier est reconnu pour sa dureté élevée, sa résistance à l'usure et sa capacité à conserver durablement son tranchant après traitement thermique
Points forts
• La poignée allongée à revêtement antidérapant réduit la fatigue lors des travaux répétitifs et améliore la précision de conduite
• L'embout de frappe en acier permet d'utiliser un marteau sans risque d'endommager la poignée
• La lame en acier EN31 forgé conserve son tranchant plus longtemps qu'un acier standard, limitant la fréquence des affûtages
• Le revêtement laqué protège la lame contre l'oxydation
• La lame pré-affûtée supprime l'étape de préparation, rendant l'outil directement opérationnel
• L'embout de frappe en acier permet d'utiliser un marteau sans risque d'endommager la poignée
• La lame en acier EN31 forgé conserve son tranchant plus longtemps qu'un acier standard, limitant la fréquence des affûtages
• Le revêtement laqué protège la lame contre l'oxydation
• La lame pré-affûtée supprime l'étape de préparation, rendant l'outil directement opérationnel
Applications
Le ciseau à bois Dynagrip™ convient aux opérations de coupe, de rainurage, d'ajustement et d'assemblage sur pièces en bois massif ou dérivés du bois. Il trouve sa place dans les ateliers de menuiserie, d'ébénisterie, d'agencement et de fabrication de mobilier. L'outil peut être utilisé pour la réalisation de mortaises, l'ajustement d'assemblages, le nettoyage d'angles, la finition de pièces usinées ou encore les travaux de restauration.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 131 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Manche | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,11 € HT
/ unité
28,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours