Cheville à frapper Fischer 050354, Longueur: 40 mm | Diamètre de foret: 6 mm | Diamètre de filetage: 4 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050354
Rubix :3955-8005688
Fabricant :N 6 x 40/10 S (50)
EAN :4006209503546
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 6X40/10 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide, gain de temps : idéal pour la production en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche une expansion prématurée de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou avec empreinte cruciforme possible• Avec tête fraiséeLe fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou électrozinguée. Ceux-ci sont préassemblés pour un montage rapide. La cheville à clou est introduite en pose traversante à travers l'élément à fixer pour un gain de temps. Lors du battage de la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée est idéal pour la fixation de constructions en bois dans tous les matériaux en intérieur.Fonction :• Convient pour la pose traversante• Lors du battage de la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € HT
/ 50 unités
21,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h