Cheville à frapper Fischer 513702, Longueur: 80 mm | Diamètre de foret: 8 mm | Diamètre de filetage: 5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :513702
Rubix :3955-8163974
Fabricant :N 8 x 80/40 F (100)
EAN :4048962128192
Détails articles : CHEVILLE CLOU NF 8X80/40 UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide : gain de temps, idéal pour la production en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche une expansion prématurée de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête plate pour constructions métalliques Le fischer Nageldübel N-F avec tête plate se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou galvanisée. Celles-ci sont prémontées pour un montage rapide. Le Nageldübel est introduit en montage traversant à travers la pièce à fixer. En enfonçant la vis-clou, la manche de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-F avec tête plate est idéal pour la fixation de constructions métalliques dans tous les matériaux. Fonction :• Convient pour le montage traversant• En enfonçant la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,53 € HT
/ 100 unités
42,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours







