Cheville à frapper Fischer 050347, Longueur: 135 mm | Diamètre de foret: 10 mm | Diamètre de filetage: 7 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050347
Rubix :3955-8061642
Fabricant :N 10 x 135/85 S (50)
EAN :4006209503478
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 10X135 Z UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par enfoncement rapide permettant de gagner du temps : idéal pour la pose en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche l'écartement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête fraisée Le fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.Funktion:• Geeignet für die Durchsteckmontage• Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 135 mm |
| Diamètre de filetage | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,04 € HT
/ 50 unités
105,65 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours







