Cheville à frapper Fischer 050353, Longueur: 80 mm | Diamètre de foret: 6 mm | Diamètre de filetage: 4 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050353
Rubix :3955-8061641
Fabricant :N 6 x 80/50 S (50)
EAN :4006209503539
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 6X80/50 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide fait gagner du temps : idéal pour la production en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée évite l'ouverture prématurée de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête fraisée Le fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf est composé d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou zinguée électrolytiquement. Ceux-ci sont préassemblés pour un montage rapide. La cheville est introduite, dans le montage traversant qui fait gagner du temps, à travers l'élément à fixer. En enfonçant la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf est idéal pour la fixation de constructions en bois dans tous les matériaux de construction en intérieur.Fonction :• Convient pour le montage traversant• En enfonçant la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € HT
/ 50 unités
29,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h







