Cheville à frapper Fischer 050359, Longueur: 120 mm | Diamètre de foret: 8 mm | Diamètre de filetage: 5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050359
Rubix :3955-8005691
Fabricant :N 8 x 120/80 S (50)
EAN :4006209503591
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 8X120/80 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par enfoncement rapide : gain de temps idéal pour la production en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche le déploiement prématuré de la cheville• Le dévissage ultérieur de la vis-clou est possible grâce à une empreinte cruciforme• Avec tête fraisée
Le fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou zinguée électrolytiquement. Ceux-ci sont déjà préassemblés pour un montage rapide. La cheville à clou est insérée en montage traversant à travers la pièce à fixer pour un gain de temps. En enfonçant la vis-clou, la douille de la cheville se déploie et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf est idéal pour la fixation de constructions en bois dans tous les matériaux de construction en intérieur.
Fonction :
• Convient pour le montage traversant
• En enfonçant la vis-clou, la cheville se déploie dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,54 € HT
/ 50 unités
48,65 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours






