Cheville à frapper Fischer 513701, Longueur: 60 mm | Diamètre de foret: 8 mm | Diamètre de filetage: 5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :513701
Rubix :3955-8163975
Fabricant :N 8 x 60/20 F (100)
EAN :4048962128185
Détails articles : CHEVILLE CLOU NF 8X60/20 UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par enfoncement rapide, gain de temps : idéal pour les montages en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche un écartement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête plate pour constructions métalliques Le fischer Nageldübel N-F à tête plate se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou galvanisée. Celles-ci sont prémontées pour un montage rapide. La cheville à clou est introduite en montage traversant à travers l'élément à fixer. Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-F à tête plate est idéal pour la fixation de constructions métalliques dans tous les matériaux de construction. Fonction :• Adaptée au montage traversant• Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,37 € HT
/ 100 unités
40,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours






