Cheville à frapper Fischer 050352, Longueur: 50 mm | Diamètre de foret: 5 mm | Diamètre de filetage: 3.5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050352
Rubix :3955-8061590
Fabricant :N 5 x 50/25 S (100)
EAN :4006209503522
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 5X50/25 S UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Le montage par frappe rapide fait gagner du temps : idéal pour les montages en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête fraisée
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Fonction :• Adapté pour le montage traversant• Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la cheville se déploie dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,71 € HT
/ 100 unités
29,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h







