Cheville à frapper Fischer 050351, Longueur: 40 mm | Diamètre de foret: 5 mm | Diamètre de filetage: 3.5 mm

Chevilles à frapper

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :050351
Rubix :3955-8061593
Fabricant :N 5 x 40/15 S (100)
EAN :4006209503515
CHEVILLE A CLOU N 5X40/15 S UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de foret5 mm
Longueur40 mm
Diamètre de filetage3,5 mm

Documents

Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 5X40/15 S UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT


La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par battage rapide, gain de temps : idéal pour la montage en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche un déploiement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis à clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête fraisée La cheville à clou fischer N-S à tête fraisée est composée d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis à clou galvanisée. Celles-ci sont pré-assemblées pour un montage rapide. La cheville à clou est insérée en montage traversant rapide à travers l'élément à fixer. En enfonçant la vis à clou, la douille de la cheville se déploie et s'ancre solidement dans le matériau. La cheville à clou fischer N-S à tête fraisée est idéale pour la fixation de structures en bois dans tous les matériaux en intérieur. Fonction :• Convient pour le montage traversant• En enfonçant la vis à clou, la cheville se déploie dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau

Points forts

• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation

Applications

• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret5 mm
Longueur40 mm
Diamètre de filetage3,5 mm
24,17 HT
/ 100 unités
29,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur

Diamètre de filetage

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.