Cheville à frapper Fischer 050373, Longueur: 60 mm | Diamètre de foret: 6 mm | Diamètre de filetage: 4 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :050373
Rubix :3955-8155120
Fabricant :N 6 x 60/30 S (50) A2
EAN :4006209503737
Détails articles : CHEVILLE A CLOU INOX N 6X60 Z A2 LA BOITE DE 50
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage
• Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
• Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich
• Nagelschraube aus Edelstahl A2 für den Außenbereich
• Mit Senkkopf
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen, Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Außenbereich.
Funktion:
• Geeignet für die Durchsteckmontage
• Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € HT
/ boite
45,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






